Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXARG16
Cod. Produttore
ARG16
Cod. EAN
8030343013230

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo ARG 16
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP67
  • Montaggio: Innesto rapido
  • Serie: TXARG16
  • Uso: Giunto elettrico
  • Quantità consigliata: 10
Raccordo a innesto realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata e superficie lucidata. Questo componente metallico garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando un collegamento sicuro e stabile nelle installazioni elettriche. La sua struttura compatta e la lavorazione accurata lo rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Giunto ad innesto rapido in ottone nichelato IP67.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

16 mm

divisibile

superficie lucidata

Produttore

Giunto innesto rapido ottone nichelato IP67 per elettrico

€ 6,14 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info