Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARG16
Cod. Produttore
EXARG16
Cod. EAN
8030343149892

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXEXARG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP67
  • Tipo: Giunto ad innesto rapido
  • Certificazione: ATEX
  • Diametro: 16 mm
  • Applicazione: Raccordo ARG
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Raccordo a innesto realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La superficie lucidata conferisce un aspetto elegante e una maggiore protezione contro la corrosione. Questo componente in metallo è progettato per offrire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici, assicurando prestazioni ottimali e facilità di installazione. La combinazione di materiali e trattamenti superficiali lo rende ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. Descrizione del produttore: Giunto ad innesto rapido in ottone nichelato IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

16 mm

divisibile

superficie lucidata

Produttore

Giunto innesto rapido ottone nichelato IP67 ATEX elettrico