Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXARF40
Cod. Produttore
ARF40
Cod. EAN
8030343013186

Informazioni di prodotto

Raccordo AR ad innesto rapido filetto femmina in ottone nichelato IP67
Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

40 mm

divisibile

superficie lucidata

Con filettatura interna