Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXARF25M
Cod. Produttore
ARF25M
Cod. EAN
8030343013155

Informazioni di prodotto

Raccordo AR ad innesto rapido filetto femmina in ottone nichelato IP67
Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

25 mm

divisibile

superficie lucidata

Con filettatura interna