Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARF25
Cod. Produttore
EXARF25
Cod. EAN
8030343149809

Informazioni di prodotto

Raccordo ad innesto rapido filetto femmina in ottone IP67 ATEX
Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido filetto femmina in ottone nichelato IP67 ATEX.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

25 mm

superficie lucidata

Con filettatura interna