Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARFR163
Cod. Produttore
EXARFR163
Cod. EAN
8030343149632

Informazioni di prodotto

Giunto in ottone ad innesto rapido tra tubo STD e guaina metallica IP67
Descrizione del produttore: Giunto in ottone ad innesto rapido tra tubo STD e guaine metalliche tipo L-P-DAR-SVT-T-TP IP67.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

16 mm

divisibile

superficie lucidata