Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BAD1712
Cod. Produttore
8BAD1712
Cod. EAN
8030343140714

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP68
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT
  • Materiale: Poliammide autoestinguente
  • Resistenza: Urti e agenti chimici
  • Uso: Installazioni industriali
  • Serie: 1712
  • Funzione: Riduttore guaine corrugate
Adattatore diritto realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro, garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Il corpo in plastica non trattata assicura leggerezza e facilità di installazione. Il design nero con grado di protezione IP68 offre eccellente protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti difficili. Progettato per collegamenti stabili e sicuri, questo adattatore è una soluzione robusta e versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: La riduzione è costruita con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Autoestinguente, priva di alogeni, fosforo e cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegata come riduttore delle guaine corrugate nel caso in cui sia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo. Adatta per installazioni industriali ed elettrotecniche. Compatibile con tutti i raccordi JAW-FIT, particolarmente adatta in combinazione con le forme a T e a Y IP68/IP69K.

Tipologia

Diritto

diametro esterno

17 mm

diametro interno

12 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

53,5 mm

qualità del materiale

Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Materiale del corpo

Plastica

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Riduzione poliammide autoestinguente IP68 installazioni industriali