Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BAD3629
Cod. Produttore
6BAD3629
Cod. EAN
8030343139008

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Poliammide autoestinguente
  • Resistente a urti e agenti chimici
  • Compatibile con raccordi JAW-FIT
  • Uso: Installazioni industriali
  • Funzione: Riduttore guaine corrugate
  • Serie: 3629
Adattatore diritto di colore nero realizzato in plastica di alta qualità con poliammide rinforzata con fibra di vetro, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettato per offrire una protezione IP66, assicura un elevato grado di impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo adattatore non trattato mantiene elevate prestazioni in ambienti difficili. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La riduzione è costruita con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Autoestinguente, priva di alogeni, fosforo e cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegata come riduttore delle guaine corrugate nel caso in cui sia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo. Adatta per installazioni industriali ed elettrotecniche. Compatibile con tutti i raccordi JAW-FIT, particolarmente adatta in combinazione con le forme a T e a Y IP66.

Tipologia

Diritto

diametro esterno

36 mm

diametro interno

29 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

75 mm

qualità del materiale

Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Materiale del corpo

Plastica

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Riduttore guaine corrugate poliammide IP66 installazioni industriali