Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BAD3623
Cod. Produttore
6BAD3623
Cod. EAN
8030343141810

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Poliammide autoestinguente
  • Resistenza: Urti e agenti chimici
  • Uso: Riduttore guaine corrugate
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT
  • Applicazioni: Industriale ed elettrotecnica
  • Serie: TX6BAD
Descrizione del produttore: La riduzione è costruita con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Autoestinguente, priva di alogeni, fosforo e cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegata come riduttore delle guaine corrugate nel caso in cui sia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo. Adatta per installazioni industriali ed elettrotecniche. Compatibile con tutti i raccordi JAW-FIT, particolarmente adatta in combinazione con le forme a T e a Y IP66.

Tipologia

Diritto

diametro esterno

36 mm

diametro interno

23 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

74 mm

qualità del materiale

Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Materiale del corpo

Plastica

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C