Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BAD2917
Cod. Produttore
6BAD2917
Cod. EAN
8030343138193

Informazioni di prodotto

Riduzione AD per guaine corrugate poliammide IP66
Descrizione del produttore: La riduzione è costruita con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Autoestinguente, priva di alogeni, fosforo e cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegata come riduttore delle guaine corrugate nel caso in cui sia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo. Adatta per installazioni industriali ed elettrotecniche. Compatibile con tutti i raccordi JAW-FIT, particolarmente adatta in combinazione con le forme a T e a Y IP66.

Tipologia

Diritto

diametro esterno

29 mm

diametro interno

17 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

58,5 mm

qualità del materiale

Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Materiale del corpo

Plastica

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C