Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BAD1712
Cod. Produttore
6BAD1712
Cod. EAN
8030343140707

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Poliammide alta qualità
  • Proprietà: Autoestinguente, priva alogeni
  • Resistenza: Urti e agenti chimici
  • Applicazione: Installazioni industriali
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT
  • Serie: 1712
Adattatore diritto di colore nero realizzato in plastica di alta qualità, specificamente poliammide rinforzata con fibra di vetro, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il prodotto offre protezione IP66, assicurando un'elevata impermeabilità e protezione contro polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. La superficie non trattata mantiene la funzionalità e la robustezza del materiale, rendendo questo adattatore una soluzione affidabile per il collegamento di condotti di dimensione 17 con diametro interno 12. Descrizione del produttore: La riduzione è costruita con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Autoestinguente, priva di alogeni, fosforo e cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegata come riduttore delle guaine corrugate nel caso in cui sia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo. Adatta per installazioni industriali ed elettrotecniche. Compatibile con tutti i raccordi JAW-FIT, particolarmente adatta in combinazione con le forme a T e a Y IP66.

Tipologia

Diritto

diametro esterno

17 mm

diametro interno

12 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

53,5 mm

qualità del materiale

Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Materiale del corpo

Plastica

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Riduzione poliammide autoestinguente IP66 per impianti industriali