Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCFMAG09
Cod. Produttore
CFMAG09
Cod. EAN
8030343021990

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCFMAG09 offre soluzioni pratiche per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al filetto femmina-femmina
  • Coperchio laterale d’ispezione con bordino paraspruzzo per manutenzioni rapide
  • Viti in acciaio inox AISI 304 per una chiusura sicura e duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e acqua
  • Materiali in pressofusione di alluminio per una lunga durata
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione
Raccordo a 90 gradi CFMA 9 da 1/4, progettato per il montaggio a parete o soffitto. Realizzato in materiale metallico resistente, garantisce una connessione sicura e duratura per impianti elettrici. Ideale per deviazioni di tubazioni o condotti, assicura facilità di installazione e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Curva a 90° in pressofusione di alluminio, coperchio laterale d'ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI 304, filetto femmina - femmina, realizzate per facilitare l'introduzione, lo scorrimento e l'ispezione dei cavi IP65.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

45 mm

senza alogeni

profondità

10 mm

lunghezza

58 mm

materiale

Alluminio

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C

Produttore

Raccordo 90° alluminio IP65 coperchio ispezione impianti elettrici