Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCFMAP25PG29
Cod. Produttore
CFMAP25PG29
Cod. EAN
8030343022256

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCFMAP25PG29 offre una soluzione affidabile e pratica per le installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al filetto femmina-femmina
  • Coperchio laterale d’ispezione con bordino paraspruzzo
  • Viti in acciaio inox AISI 304 per una chiusura sicura e duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 per resistenza a polvere e spruzzi
  • Materiali in pressofusione di alluminio per robustezza e lunga durata
  • Ispezione semplice e manutenzione facilitata
Raccordo a 90 gradi CFMA 25 PG29 progettato per il montaggio a parete o soffitto, ideale per il collegamento sicuro e ordinato di tubazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicurando protezione e stabilità nelle connessioni. La sua forma angolata facilita il passaggio dei cavi in spazi ridotti, ottimizzando l'organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Curva a 90° in pressofusione di alluminio, coperchio laterale d'ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI 304, filetto femmina - femmina, realizzate per facilitare l'introduzione, lo scorrimento e l'ispezione dei cavi IP65.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

80,5 mm

senza alogeni

profondità

20 mm

lunghezza

98,5 mm

materiale

Alluminio

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C

Produttore

Raccordo 90° CFMA 25 PG29 alluminio IP65 montaggio parete/soffitto