Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCFMAP20PG21
Cod. Produttore
CFMAP20PG21
Cod. EAN
8030343022232

Informazioni di prodotto

Curva in alluminio a 90°ispezionabile filetto maschio - femmina IP65
Curve a 90° in pressofusione di alluminio, coperchio laterale d’ispezione con bordino para spruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI304, filetto maschio - femmina, realizzate per facilitare l’introduzione, lo scorrimento e l’ispezione dei cavi.

senza alogeni

resistente alle intemperie

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

tipo di passaggio nella scatola

filettatura

materiale

alluminio

colore

grigio

fissaggio del coperchio

avvitato

Produttore

Raccordo 90° Cfma 20 Pg21