Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCFFAM25
Cod. Produttore
CFFAM25
Cod. EAN
8030343021860

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva a 90°
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Grado protezione: IP65
  • Viti: Acciaio inox AISI 304
  • Filettatura: Femmina - femmina
  • Coperchio: Ispezione con guarnizione
  • Serie: CFFA-M
  • Uso: Introduzione e ispezione cavi
Raccordo a 90 gradi in metallo progettato per il montaggio a parete o soffitto, ideale per connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e protezione nelle installazioni elettriche. Il design compatto facilita l’inserimento in spazi ridotti, assicurando una connessione stabile e duratura. Adatto per tubazioni con filettatura da 25x1,5, questo raccordo è una soluzione funzionale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Curva a 90° in pressofusione di alluminio, coperchio laterale d'ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI 304, filetto femmina - femmina, realizzate per facilitare l'introduzione, lo scorrimento e l'ispezione dei cavi IP65.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

71,5 mm

senza alogeni

profondità

20 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C

Produttore

Raccordo 90° alluminio IP65 femmina-femmina installazione elettrica