Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCFFAP35PG36
Cod. Produttore
CFFAP35PG36
Cod. EAN
8030343021969

Informazioni di prodotto

Curva CFFA in alluminio a 90° filetto femmina IP65
Descrizione del produttore: Curva a 90° in pressofusione di alluminio, coperchio laterale d'ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI 304, filetto femmina - femmina, realizzate per facilitare l'introduzione, lo scorrimento e l'ispezione dei cavi IP65.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

117,5 mm

senza alogeni

profondità

20 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C