Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCFFAG35
Cod. Produttore
CFFAG35
Cod. EAN
8030343021808

Informazioni di prodotto

Curva a 90° in pressofusione di alluminio con chiusura sicura e protezione IP65.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al filetto femmina-femmina
  • Accesso rapido per ispezione con coperchio laterale apribile
  • Materiali resistenti e duraturi, viti in acciaio inox AISI 304

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e spruzzi
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
Raccordo angolare a 90 gradi in metallo, progettato per il montaggio a parete o soffitto. Ideale per connessioni elettriche robuste e sicure, garantisce resistenza e durata nel tempo. La struttura compatta e il design funzionale facilitano l’installazione in impianti elettrici industriali e civili, assicurando un collegamento stabile e protetto. Adatto per tubi con filettatura da 1 1/2 pollice, questo raccordo è una soluzione affidabile per la gestione ordinata dei cablaggi. Descrizione del produttore: Curva a 90° in pressofusione di alluminio, coperchio laterale d'ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI 304, filetto femmina - femmina, realizzate per facilitare l'introduzione, lo scorrimento e l'ispezione dei cavi IP65.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

128,5 mm

senza alogeni

profondità

20 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-55 ... 100 °C

Produttore

Curva 90° pressofusione alluminio IP65 per impianti elettrici