Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR29M3225
Cod. Produttore
8BSR29M3225
Cod. EAN
8030343119925

Informazioni di prodotto

  • Serie: TX8BSR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Materiale: plastica
  • Tenuta: trazione e torsione
  • Filettatura: ISO 29
  • Temperatura: -25°C a +20°C
  • Applicazioni: industriali e elettriche
Raccordo pressacavo diritto con filettatura esterna metrica M32×1,5, progettato per garantire un alto grado di protezione IP68. Realizzato per assicurare connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici, questo raccordo offre affidabilità e durata anche in ambienti con elevate esigenze di tenuta contro polvere e acqua. La filettatura esterna facilita l’installazione e il fissaggio, mentre i materiali utilizzati garantiscono robustezza e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

Produttore

Raccordo pressacavo poliammide IP68/IP69K installazioni industriali