Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR23M2511
Cod. Produttore
8BSR23M2511
Cod. EAN
8030343118591

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.PRESS. 23ISO25 7 -10,5
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Materiale: Plastica
  • Tenuta: Trazione e torsione
  • Applicazioni: Elettriche e industriali
  • Serie: TX8BSR23M2511
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Fornitura consigliata: 30 pezzi
Raccordo pressacavo diritto con filettatura esterna metrica M25×1,5, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche, proteggendo efficacemente cavi e componenti da polvere e immersioni temporanee in acqua. La filettatura esterna facilita l’installazione in sistemi con standard ISO25, offrendo robustezza e durata nel tempo. Ideale per ambienti industriali e installazioni che richiedono elevata tenuta e protezione. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

78 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo pressacavo filettato M25 IP68 per installazioni elettriche