Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXM8BSR17M2513
Cod. Produttore
M8BSR17M2513
Cod. EAN
8030343126916

Informazioni di prodotto

Raccordo SR diritto con filetto metallico IP68/IP69K
Descrizione del produttore: Il raccordo con filetto metallico e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario, IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

9 mm

lunghezza totale

57,4 mm

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Altro

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C