Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXM8BSR17M2009
Cod. Produttore
M8BSR17M2009
Cod. EAN
8030343126237

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.PRESS. 17ISO20 6,5-9,5
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Filetto: Metallo resistente
  • Tenuta: Alta trazione e torsione
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviaria
  • Gommini: Pressacavo combinati
  • Serie: TXM8BSR17M2009
  • Fissaggio: Compatibile con frena filetti
Raccordo pressacavo diritto con filettatura metrica M20 x 1.5, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68. Adatto per il fissaggio sicuro e affidabile di cavi con diametro da 6,5 a 9,5 mm, assicura una connessione stabile e resistente in ambienti industriali e applicazioni elettriche che richiedono tenuta stagna e protezione da polvere e immersione temporanea in acqua. La struttura robusta e la filettatura precisa facilitano l'installazione mantenendo l'integrità del collegamento. Descrizione del produttore: Il raccordo con filetto metallico e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario, IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

56,4 mm

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Altro

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo pressacavo diritto M20 IP68 per cavi 6,5-9,5 mm industriale