Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR07P0707
Cod. Produttore
8BSR07P0707
Cod. EAN
8030343122345

Informazioni di prodotto

  • Serie: TX8BSR
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Filetto plastica: 07PG07
  • Tenuta trazione: Eccezionale
  • Tenuta torsione: Garantita
  • Compatibilità: 4 - 6,5 mm
  • Uso: Industriale e elettrico
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Raccordo pressacavo diritto con filettatura esterna PG7, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile di cavi con diametro da 4 a 6,5 mm. Realizzato per offrire un elevato grado di protezione IP68, assicura resistenza all’acqua e alla polvere, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. La filettatura esterna facilita l’installazione e il fissaggio, mentre il design compatto e robusto garantisce durata e stabilità nel tempo. Questo raccordo è una soluzione efficiente per la gestione e la protezione delle connessioni elettriche in impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

50,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

19 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG7

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo pressacavo PG7 IP68 per cavi 4-6,5 mm installazioni elettriche