Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXU6BSM36P29
Cod. Produttore
U6BSM36P29
Cod. EAN
8030343139183

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo nero
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: SM36
  • Filettatura: PG29
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistente a: urto e vibrazione
  • Compatibilità: guaina corrugata
  • Design: compromesso ingombro/passo
Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

65 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C