Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGPM20BEU
Cod. Produttore
GPM20BEU
Cod. EAN
8006588033593

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Classe di resistenza: UL94-V0
  • Colore: Bianco tipo 9010
  • Dimensioni compatibili: per moduli standard G31B
  • Finitura: bianca
  • Installazione: coperchio smontabile con attrezzo
  • Protezione: IP40, GWT 850°C
  • Serie: Tipo G
Descrizione del produttore: Raccoglitore di mostrine in materiale resistente, progettato per l’installazione di componenti elettrici con finitura bianca. Adatto per l’uso con moduli standard G31B, garantisce una perfetta integrazione e un montaggio sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione funzionale e di qualità, assicura durabilità e facilità di installazione in impianti civili e industriali.