Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXFIG50X316
Cod. Produttore
EXFIG50X316
Cod. EAN
8030343144798

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Resistenza meccanica: Ottima
  • Resistenza alla fiamma: Ottima
  • Compatibilità tubi: Acciaio inox STDX
  • Installazione: Innesto rapido
  • Serie: FIG50
Descrizione del produttore: Giunto di collegamento ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità d'installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie),chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Compatibilità con tubi in acciaio inox STDX.

Tipologia

A innesto

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

50 mm

superficie lucidata

superficie spazzolata