Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVND-M253GT
Cod. Produttore
BVND-M253GT
Cod. EAN
7630030213892

Informazioni di prodotto

Raccordo robusto e affidabile, ideale per installazioni elettriche protette.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapido da montare grazie alla filettatura standard M25
  • Materiale in poliammide 6 resistente e leggero
  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione da polvere e acqua, garantendo sicurezza e durata
  • Materiale durevole che riduce la necessità di manutenzione
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’integrità dell’impianto

Documentazione tecnica

Raccordo DN23 M20 Poliammide 6 colore Nero IP66

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

52 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

RACC.DIRITTO DN23 M20 PA6 BK IP66