›

RA WP LED RED V90/240AC SS

Cod. Rexel SN90233
Cod. Produttore 90233
Cod. EAN 8010152902338

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12/24V ACDC, 90/240V AC
  • Indice protezione: IP67
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Base: acciaio inox 3/4"G
  • Cupola: policarbonato autoestinguente
  • LED: 32x 5050 alta luminosità
  • Effetti luminosi: fisso, rotante, lampeggiante
  • Serie: ROTALLARM WP LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione dotata di base stagna in acciaio inox che le conferisce l’indice di protezione IP67. ROTALLARM WP LED è multifunzione, dotato di tecnologia LED SMD che consente tre effetti luminosi con un unico dispositivo. La struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

165 mm

altezza

261 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,08 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Metallo

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP67

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

funzione luce rotante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

90 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

75 ... 95 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

40 ... 40 cd

RA WP LED RED V90/240AC SS