Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN89453
Cod. Produttore
89453
Cod. EAN
8010152894534

Informazioni di prodotto

RA S S/F RED V12/48DC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione disponibile con tre tecnologie di luce: S e S STEADY/ FLASHING con lampada a incandescenza, S H1 e S FLASHING H1 con lampada alogena H1, S X con lampada a scarica di Xenon. La sua struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

168 mm

altezza

212 mm

portalampada

BA15d

potenza

40 W

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente assorbita

3,4 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

numero di modalità

2

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 48 V

Frequenza lampeggiante

100 ... 120 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

30 ... 30 cd