Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN90063
Cod. Produttore
90063
Cod. EAN
8010152900631

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12/24V ACDC
  • Grado protezione: IP65
  • Corrente: 420/250 mA
  • Temperatura: -30° +50°C
  • LED: 32x 5050 alta luminosità
  • Effetti luce: fissa, rotante, lampeggiante
  • Pressacavo: M20
  • Serie: ROTALLARM S LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione multifunzione, ROTALLARM S LED è dotato di tecnologia LED SMD che consente tre effetti luminosi con un unico dispositivo. La sua struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

168 mm

altezza

212 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,42 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

funzione luce rotante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

75 ... 95 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

40 ... 40 cd

Produttore

RA S LED RED V12/24DAC GY

€ 206,30 x 1 pz.
(pz.)