Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN90062
Cod. Produttore
90062
Cod. EAN
8010152900624

Informazioni di prodotto

RA S LED AMB V12/24DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione multifunzione, ROTALLARM S LED è dotato di tecnologia LED SMD che consente tre effetti luminosi con un unico dispositivo. La sua struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

168 mm

altezza

212 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,42 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP65

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

funzione luce rotante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

75 ... 95 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

40 ... 40 cd