Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN82422
Cod. Produttore
82422
Cod. EAN
8010152824227

Informazioni di prodotto

RA S FLA AMB V24DAC H1 GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione disponibile con tre tecnologie di luce: S e S STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza / S H1 e S FLASHING H1 con lampada alogena H1 / S X con lampada a scarica di Xenon La sua struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

tensione nominale

24 V

portalampada

H1

potenza

70 W

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

2,9 A

Tipo Lampada

Alogeno

colore calotta

Ambra/ambra gialla

grado di protezione (IP)

IP65