Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN84772
Cod. Produttore
84772
Cod. EAN
8010152847721

Informazioni di prodotto

RA HD X AMB V240AC BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione dotata di base heavy duty in alluminio disponibile con tre tecnologie di luce: HD e HD STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, HD H1 e HD FLASHING H1 con lampada alogena H1, HD X con lampada a scarica di Xenon. La sua struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

tipo di montaggio

Altro

potenza

6 J

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP65

tensione nominale

240 ... 240 V

corrente assorbita

0,09 ... 0,09 A