Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN90195
Cod. Produttore
90195
Cod. EAN
8010152901959

Informazioni di prodotto

RA HD LED YEL V90/240AC BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione dotata di base heavy duty in alluminio. ROTALLARM HD LED è multifunzione, dotato di tecnologia LED SMD che consente tre effetti luminosi con un unico dispositivo. La struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

tensione nominale

240 V

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,08 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP65