Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN90182
Cod. Produttore
90182
Cod. EAN
8010152901829

Informazioni di prodotto

RA HD LED AMB V12/24DAC BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione dotata di base heavy duty in alluminio. ROTALLARM HD LED è multifunzione, dotato di tecnologia LED SMD che consente tre effetti luminosi con un unico dispositivo. La struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

tensione nominale

24 V

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

0,42 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Ambra/ambra gialla

grado di protezione (IP)

IP65