Prodotti /

Cod. Rexel
WX4201606
Cod. Produttore
4201606
Cod. EAN
8025241082204

Informazioni di prodotto

  • Attacco: R7S 8X117
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 300W
  • Tipo: Lampadina alogena
  • Durata: Alta affidabilità
  • Illuminazione: Intensa e stabile
  • Efficienza: Ottima energia
  • Serie: WX4201606
Descrizione del produttore: Lampadina alogena R7S con attacco 8X117, progettata per funzionare a 24V e con una potenza di 300W. Questo prodotto garantisce un'illuminazione intensa e stabile, ideale per applicazioni che richiedono un'alta resa luminosa e affidabilità nel tempo. La sua costruzione è studiata per assicurare una lunga durata e un'ottima efficienza energetica nel settore elettrico.