›

R4 LED RED V24DAC WHITE

Cod. Rexel SN21418
Cod. Produttore 21418
Cod. EAN 8010152214189

Informazioni principali

  • Serie: R4 LED
  • Tensione operativa: 24V ACDC ±10%
  • Grado di protezione: IP66
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • LED: 24 Superflux quadrati
  • Luce: fissa
  • Corpo e lente: policarbonato resistente
  • Installazione: retroquadro con 3 viti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo di segnalazione a LED, sviluppato per la gestione del traffico nei punti di accesso. R4 LED dispone di due colorazioni del corpo (cromato e bianco) che consentono al dispositivo di confondersi con il design dei punti di accesso. Luce fissa.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

137 mm

altezza

30 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 24 V

intensità luminosa

140 ... 140 cd

R4 LED RED V24DAC WHITE