Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN21417
Cod. Produttore
21417
Cod. EAN
8010152214172

Informazioni di prodotto

R4 LED GREEN V24DAC CHROME
Descrizione del produttore: Dispositivo di segnalazione a LED, sviluppato per la gestione del traffico nei punti di accesso. R4 LED dispone di due colorazioni del corpo (cromato e bianco) che consentono al dispositivo di confondersi con il design dei punti di accesso. Luce fissa.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

137 mm

altezza

30 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 24 V

intensità luminosa

115 ... 115 cd