Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN21419
Cod. Produttore
21419
Cod. EAN
8010152214196

Informazioni di prodotto

R4 LED AMBER V24DAC WHITE

Documentazione tecnica

Il prodotto offre un design moderno e funzionale, realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza. La sua struttura è progettata per un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Grazie al suo colore elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni elevate e una lunga vita utile, mentre il grado di protezione garantisce sicurezza e affidabilità. Questo prodotto è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo elettrico che combina estetica e funzionalità. Le caratteristiche chiave di questo prodotto includono un design versatile, un'installazione facilitata, e l'uso di materiali robusti, rendendolo adatto a molteplici utilizzi. Descrizione del produttore: Dispositivo di segnalazione a LED, sviluppato per la gestione del traffico nei punti di accesso. R4 LED dispone di due colorazioni del corpo (cromato e bianco) che consentono al dispositivo di confondersi con il design dei punti di accesso. Luce fissa.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

137 mm

altezza

30 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 24 V

intensità luminosa

60 ... 60 cd