›

R4 LED AMBER V24DAC CHROME

Cod. Rexel SN21416
Cod. Produttore 21416
Cod. EAN 8010152214165

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 24V ACDC ±10%
  • Grado di protezione: IP66
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Corpo e lente: Policarbonato resistente
  • Installazione: Retroquadro con 3 viti
  • Connessione: Cavo bipolare 500 mm
  • LED: 24 Superflux alta intensità
  • Serie: R4 LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo di segnalazione a LED, sviluppato per la gestione del traffico nei punti di accesso. R4 LED dispone di due colorazioni del corpo (cromato e bianco) che consentono al dispositivo di confondersi con il design dei punti di accesso. Luce fissa.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

112 mm

altezza

30 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 24 V

intensità luminosa

60 ... 60 cd

R4 LED AMBER V24DAC CHROME