Prodotti /

Cod. Rexel
WX5250525
Cod. Produttore
5250525
Cod. EAN
8025241112963

Informazioni di prodotto

  • Calibro: 25A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: R02
  • Applicazione: Residenziale e industriale
  • Protezione: Affidabile e precisa
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Funzione: Controllo flusso corrente
  • Standard: Elevati livelli sicurezza
Descrizione del produttore: Interruttore automatico R02 da 25 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di calibro preciso, assicura sicurezza e stabilità nel controllo del flusso di corrente. Realizzato con materiali resistenti, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per installazioni elettriche residenziali e industriali, facilita la gestione efficiente dell’impianto elettrico mantenendo elevati standard di sicurezza.