Prodotti /

Cod. Rexel
CX2907078
Cod. Produttore
2907078
Cod. EAN
4055626170046

Informazioni di prodotto

Gruppo di continuità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QUINT DC UPS, IQ Technology, USB (Modbus/RTU), Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 40 A, corrente di ricarica: 5 A

larghezza

47 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

peso

0,565 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

18 ... 30 V

Tensione d'uscita

18 ... 30 V