Prodotti /

Cod. Rexel
CX1046800
Cod. Produttore
1046800
Cod. EAN
4055626643458

Informazioni di prodotto

DC/DC converter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: DC/DC converter switching, QUINT POWER, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A

larghezza

36 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

larghezza di montaggio

36 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale DC

18 ... 32 V