›

QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 2X M

Cod. Rexel CX1088206
Cod. Produttore 1088206
Cod. EAN 4055626887395

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V DC
  • Corrente: 2x 10 A
  • Tipo: Modulo ridondanza attivo
  • Protezione: ACB Technology
  • Montaggio: Guida DIN
  • Disaccoppiamento: MOSFET
  • Serie: QUINT ORING
  • Uscite: 2x 10 A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING con MOSFET per disaccoppiamento, ACB Technology, Montaggio su guida DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

DC

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio in DC

8 ... 29,5 V

QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 2X M