Prodotti /

Cod. Rexel
CX2905012
Cod. Produttore
2905012
Cod. EAN
4046356908337

Informazioni di prodotto

DC/DC converter, verniciatura di protezione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QUINT POWER, Connessione a vite, Guida di supporto: 35 mm, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 10 A, regolabile da 18 V DC ... 29,5 V DC, 67 V DC ... 154 V DC

larghezza

48 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

264 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

48 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

12,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

18 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale DC

67,2 ... 154 V