›

QUICK WIREFOX 6 SC

Cod. Rexel CX1201060
Cod. Produttore 1201060
Cod. EAN 4017918017194

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo montaggio: Da avvitare
  • Colore: Argento
  • Vite: M6
  • Forma: Staffa piatta
  • Protezione: Passivato a strato spesso
  • Serie: BG/F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa piatta, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, tipo di montaggio: da avvitare, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

QUICK WIREFOX 6 SC