Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA743023
Cod. Produttore
743023
Cod. EAN
8015450193990

Informazioni di prodotto

Il quadro UPRO ASC IP65 4CEE/2PT/CAVO garantisce sicurezza e affidabilità per impianti elettrici industriali e civili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Struttura rigida e resistente per durabilità nel tempo
  • Gestione efficiente delle connessioni con ingressi CEE e punti di collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e agenti atmosferici
  • Sicurezza garantita da materiali di alta qualità
  • Efficienza e affidabilità nell’erogazione dell’energia
Il quadro UPRO ASC IP65 4CEE/2PT/CAVO rappresenta una soluzione affidabile e resistente per impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione completa contro polvere, acqua e agenti atmosferici grazie al suo grado di protezione IP65. La struttura rigida e robusta assicura durabilità nel tempo, mentre il design compatto permette un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni in ambienti esterni o soggetti a condizioni avverse, questo quadro offre un sistema di collegamento sicuro e conforme agli standard di sicurezza. La configurazione con quattro ingressi CEE e due punti di collegamento con cavoggetto permette una gestione efficiente delle connessioni elettriche, facilitando la distribuzione di energia in modo sicuro e organizzato. La qualità dei materiali e la cura nei dettagli fanno di questo quadro un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il quadro UPRO ASC IP65 4CEE/2PT/CAVO rappresenta una soluzione affidabile e resistente per impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione completa contro polvere, acqua e agenti atmosferici grazie al suo grado di protezione IP65. La struttura rigida e robusta assicura durabilità nel tempo, mentre il design compatto permette un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni in ambienti esterni o soggetti a condizioni avverse, questo quadro offre un sistema di collegamento sicuro e conforme agli standard di sicurezza. La configurazione con quattro ingressi CEE e due punti di collegamento con cavoggetto permette una gestione efficiente delle connessioni elettriche, facilitando la distribuzione di energia in modo sicuro e organizzato. La qualità dei materiali e la cura nei dettagli fanno di questo quadro un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto elettrico.

Produttore

QUADRO UPRO ASC IP65 4 ingressi CEE 2 punti collegamento per impianti elettrici industriali e civili