Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10364
Cod. Produttore
10364
Cod. EAN
3303430103646

Informazioni di prodotto

Mureva Enclosures IP65 8MOD 4 PRESE INC.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo mini Kaedra stagno per prese e spine ha portella verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari di fino a 8 moduli da 18 mm in 1 fila, quattro aperture di 90 mm x 100 mm per la presa di corrente. Le dimensioni della scatola sono (W) 236 mm x (H) 460 mm x (D) 160 mm. La corrente nominale è 63 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. È dotato di due cinghie di cablaggio, una piastra per la presa di corrente di 65 mm x 65 mm o 75 mm x 75 mm e quattro piastre per la presa di corrente da 65 mm x 85 mm.

tipo di copertura

porta

profondità interna

91 mm

barra DIN

grado di protezione (IP)

IP65

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

tipo di chiusura

cilindro

larghezza in unità di suddivisione

8

larghezza

236 mm

profondità

160 mm

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

460 mm

possibilità di applicazione

numero di file

1

Serie

Kaedra_Quadri_Stagni_e_Centralini

Produttore

Quadro Kaedra IP65 8 moduli 4 prese da incasso

€ 58,56 x 1 pz.
(pz.)