Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10372
Cod. Produttore
10372
Cod. EAN
3303430103721

Informazioni di prodotto

Quadro Mureva Enclosures IP65 12+1 modulo 3 prese interbloccata Unika

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo mini Mureva stagno per prese e spine ha portella verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 13 moduli da 18 mm in 1 fila, tre aperture di 103 mm x 225 mm per la presa di corrente. Le dimensioni della scatola sono (W) 340 mm x (H) 460 mm x (D) 160 mm. La corrente nominale è 63 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. È dotato di due cinghie di cablaggio, una piastra per la presa di corrente di 65 mm x 65 mm o 75 mm x 75 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

340 mm

altezza

460 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

91 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

Mureva Enclosure

Produttore

Mini quadro elettrico Mureva IP65 13 moduli portella verde trasparente per installazioni rapide

€ 112,53 x 1 pz.
(pz.)