Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10370
Cod. Produttore
10370
Cod. EAN
3303430103707

Informazioni di prodotto

Quadro Mureva Enclosures IP65 5 moduli 1 presa interbloccata Unika

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo mini Mureva stagno per prese e spine ha portella verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 5 moduli da 18 mm in 1 fila, un'apertura di 103 mm x 225 mm per la presa di corrente. Le dimensioni della scatola sono (W) 138 mm x (H) 460 mm x (D) 160 mm. La corrente nominale è 63 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

138 mm

altezza

460 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

91 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

5

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

Mureva Enclosure

Produttore

Quadro Mureva IP65 5 moduli 1 presa interbloccata Unika grigio chiaro isolamento doppio classe II uso industriale

€ 35,09 x 1 pz.
(pz.)