Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283051
Cod. Produttore
283051
Cod. EAN
4015082830519

Informazioni di prodotto

  • Serie: None
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: incasso
  • Moduli: 6x24
  • Tipo quadro: distribuzione piccolo
  • Classe ETIM: EC000214
  • Applicazione: impianti
Quadro elettrico da incasso progettato per l’installazione di moduli DIN, con capacità di 24 moduli distribuiti su 6 file. Dotato di porta chiusa per una protezione sicura dei componenti interni, senza serratura né coperchio trasparente. La struttura è realizzata per garantire una chiusura affidabile e un montaggio incassato, ideale per applicazioni che richiedono un contenimento ordinato e protetto degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: BF-U-6/144-C Q. INCASSO 6X24MOD 590283051 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo per impianti

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

605 mm

altezza

160 mm

profondità

1100 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

127 mm

numero di file

6

Altezza della parte incassata

1020 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

560 mm

esecuzione EMC

profondità interna

127 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Produttore

Centralino incasso 6x24 moduli quadro distribuzione piccolo